詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DL-70

品名 : 135x 92mm ペグ抜取器

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 M-8272
サイズ(mm) 135×92 材質 本体:鉄(亜鉛メッキ)
グリップ:合成ゴム
打ち込んだペグを軽く引き抜く事ができます。
握りやすいラバー製のグリップ
追加説明
カタログ価格

500 (税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/05/03 07:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2502ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top