詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915DL-75

品名 : φ8x250mm ネイルペグ(スチール製/4本)

仕様

サイズ φ8×250mm 材質 本体:スチール(亜鉛メッキ)
樹脂部:ポリプロピレン
重量 100g(1本) 入数 4本
固い地面や少々の砂利まじりの地面でも丈夫なスチール丸棒タイプ。
大型テントタープに最適。
ペグの穴にロープが通せます。
ペグの先にペグ抜取り器を引っ掛けて抜けます。
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/12 05:59現在)

商品入数 4 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top