品番 : EA915DP-7B
品名 : 400x300x120mm インフレート枕
仕様
メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 72884223 |
---|---|---|---|
サイズ | 400(W)×300(D)×70~120(H)mm | 収納サイズ | φ85×300(H)mm |
重量 | 約235g | 材質 | ポリエステル、ウレタンフォーム |
カラー | リバーシブルタイプ 表:グリーン、裏:ブラウン |
付属品 | 収納袋 |
空気の出し入れが早い、ワイドバルブ採用。バルブをひねると空気自動注入開始します。 | |||
表はやさしい色味のグリーン、裏はあたたかみのあるブラウン。気分に応じて使い分けが可能です。 | |||
圧縮して丸めればコンパクトになります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/01 14:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2548ページ |