詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915EM-11

品名 : クールネックバンド(ブルー)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.7180-ブルー
用途 首すじを冷やす 保冷剤持続時間 60分
サイズ タオル:約75×770mm 
保冷剤:70×360
重量 タオル:26g
保冷剤:165g
材質 タオル地:綿、ポリエステル
保冷剤外装:抗菌ナイロンポリ
カラー ブルー
付属品 連結保冷材1個
首に簡単装着、熱射病対策に
保冷剤を凍らせ、ポケット部分に入れれば爽快、保冷剤は繰返し使えます。
保冷剤は冷凍庫で3時間以上凍らせてからご使用下さい。
四国今治産タオル地使用
汚れた場合は、中性洗剤で手洗いまたはネットに入れ洗濯機で洗濯できます。
追加説明
カタログ価格

925 円(税抜)/ 1,018 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/11/17 10:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2221ページ 2488ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top