品番 : EA915EM-136
品名 : 60x225mm アイスリストバンド(PCM/2個)
22℃以下で自然凍結
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5501970 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 255×60 | 重量(g) | 55(2個) |
| 材質 | 外側:TPU 内容物:PCM |
カラー | ネイビー |
| 冷却時間 | 水:約30分 氷水:約15分 冷蔵庫:約20分 冷凍庫:約10分 |
用途 | 腕冷却に |
| 瞬時に汗を吸収し、ひんやり冷感持続します。 | |||
| 2個入り(両手用) | |||
| 繰り返し使用できます。 | |||
| 簡単装着 | |||
| 結露しません。 ※自然凍結で凍らせた場合のみ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/20 06:05現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2221ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
