品番 : EA915EM-151A
品名 : 充電式・送風ネックファン
仕様
サイズ(W×D×H)mm | (約)245×285×27.5mm | 重量(g) | 約155g(本体のみ) |
---|---|---|---|
電源 | USB充電式 | 連続運転時間 | 微風:約2時間30分、弱風:2時間、強風:1時間30分 |
材質 | 本体:ABS樹脂、羽根:ポリプロピレン、アーム:シリコン | 色 | ブラック |
風量 | 微風、弱風、強風の3段階 | 定格 | バッテリー容量/2000mAh |
付属品 | 充電用USBケーブル | ||
手ぶらで涼しい首掛けタイプ | |||
3段階風量切替 | |||
USB充電時間:約4時間 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 29 (2024/05/19 11:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2324ページ 2597ページ |
拡大