品番 : EA915EM-16
品名 : クールネックバンド(ブルー)
仕様
| 材質 | 表地:ポリエステル100%(特殊親水加工) 吸水剤:特殊繊維(ベルオアシス) |
サイズ | 約70×630mm |
|---|---|---|---|
| 吸水量 | 88g | 重量 | 約24g(吸水後約112g) |
| カラー | ブルー | ||
| 建設現場など屋外作業、運転中、オフィス等様々なシーンで使用可能 | |||
| 水を含ませて首に巻きだけで長時間冷感が持続します。 | |||
| 吸水するとドット柄が浮かび上がり、ドット柄が薄くなってきたら吸水サイン、再度水に浸せばまた使えます。 | |||
| 吸水剤からの水分を少しずつ放出しのため、気化熱の作用により冷感を長時間持続します。 | |||
| 抗菌・消臭効果 | |||
| 繰り返し使用でも効果は落ちません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 185 (2026/10/05 17:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2221ページ 2488ページ | ||||
