詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915EM-211

品名 : 235x300mm アイスネックバンド(PCM)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5501950
材質 外側:TPU
内容物:PCM
サイズ(mm) 300×230.5
重量(g) 約230 カラー ネイビー
冷却時間 水:約60分
氷水:約30分
冷蔵庫:約40分
冷凍庫:約20分
用途 肩回り冷却に
肩から肩甲骨までしっかりカバー
繰り返し使用できます。
結露しません。
※自然凍結で凍らせた場合のみ
簡単装着
追加説明
カタログ価格

1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/26 03:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2221ページ 2488ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top