詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915EM-241

品名 : 202x203mm アイスパック(首筋用)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5501980
サイズ(mm) 202×203 材質 PVC
重量(g) 243 カラー ブルー
首周りの冷却に
氷、水を入れて使用します。
繰り返し使用できます。
簡単装着
クールダウンやアイシングに使用します。
追加説明
カタログ価格

2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/20 06:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2221ページ 2488ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top