品番 : EA915EM-246
品名 : [フリー] アイスネックバンド(PCM)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5501440 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 首筋冷却に | サイズ | 約190(W)×90(H)mm |
| 紐長さ | 約560mm | 冷却時間 | 水:約60分 氷水:約30分 冷蔵庫:約40分 冷凍庫:約20分 |
| 重量 | 100g | 材質 | 外側:TPU 内容物:PCM |
| PCM部分がブロック状になっているので、首に添いやすく冷たさを感じやすくなります。 | |||
| 22℃以下で自然凍結 | |||
| 繰り返し使用可能 | |||
| ストラップで簡単に長さ調節可能 | |||
| 結露しません。(※自然凍結で凍らせた場合のみ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/21 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
