品番 : EA915EM-27
品名 : 180x180mm アイスヘッドパッド(PCM/ヘルメット用
22℃以下で自然凍結
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5501911 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 180×180 | 材質 | 外側:TPU 内容物:PCM |
| 重量(g) | 88 | カラー | ネイビー |
| 冷却時間 | 水:約30分 氷水:約15分 冷蔵庫:約20分 冷凍庫:約10分 |
用途 | 頭頂冷却に |
| ヘルメット内に入れるだけ! | |||
| 面ファスナー2個付 | |||
| 繰り返し使用できます。 | |||
| 結露しません。 ※自然凍結で凍らせた場合のみ |
|||
| 簡単装着 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 113 (2026/11/20 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2220ページ 2488ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
