詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915EM-283

品名 : 400mm 冷感腕カバー(耐切創)

仕様

全長 400mm 上腕周り 約250mm
手首周り 約170mm 重量 86g
耐切創レベル 4C UVカット 99.5%(JIS試験)
材質 ポリエチレン52%、ポリエステル22%、ポリウレタン1%、ゴム糸25% カラー ブラック
現場で役立つ耐切創冷感アームカバー
切れにくく、ひんやり快適
追加説明
カタログ価格

2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 06:03現在)

商品入数 1 販売単位 双
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top