詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915EM-29

品名 : [フリー] アイスネックアゴパッド(PCM)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 5501460
用途 首顎冷却に サイズ 約120(W)×140(H)mm
冷却時間 水:約30分
氷水:約15分
冷蔵庫:約20分
冷凍庫:約10分
重量 60g
材質 外側:TPU
内側:PCM
ヘルメットの顎紐部分に面ファスナーで簡単に取付ができ蒸れやすい顎下を快適にしてくれます。
22℃以下で自然凍結
繰り返し使用可能
結露しません。(※自然凍結で凍らせた場合のみ)
追加説明
カタログ価格

960 円(税抜)/ 1,056 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 11:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top