品番 : EA915EM-6
品名 : 120x180mm アイスフラップ(PCM/ヘルメット用
22℃以下で自然凍結
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5501960 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 120×180 | 材質 | 外側:TPU 内容物:PCM |
| 重量(g) | 122 | カラー | ネイビー |
| 冷却時間 | 水:約60分 氷水:約30分 冷蔵庫:約40分 冷凍庫:約20分 |
用途 | 首裏冷却に |
| 首裏日瞬間冷却で暑さを凌ぐ! | |||
| 固定用の面ファスナー付 | |||
| 繰り返し使用できます。 | |||
| 簡単装着 | |||
| 結露しません。 ※自然凍結で凍らせた場合のみ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/21 11:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2220ページ 2488ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
