品番 : EA915EM-66
品名 : [フリー] アイスベスト(PCM)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 5501908 |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 着丈 | 約420mm |
| 胴回り | 約730mm | 凍結までの目安時間 | 冷凍庫:約90分 冷蔵庫:約120分 |
| 材質 | 内側:PCM 外側:竹繊維 |
||
| 着るだけでひんやり、常に広範囲に冷却フィット | |||
| 内側は全面PCM相変化素材採用で温度を一定に保ち、快適をキープ | |||
| ゴムで胴回り調整、肩部分の面ファスナーで着丈調整可能で脇までしっかり密着 | |||
| 電気不要で繰り返し使用可能 | |||
| 結露しません。(※自然凍結で凍らせた場合のみ) | |||
| 冷水、氷水、冷凍庫等に入れるだけでも凍結します。 | |||
| 涼しい部屋やエアコンの風等でも固まるので、外出先でもお手軽に使用できます。 | |||
| 空調ウェアと併用がおすすめです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,750 円(税抜)/ 6,325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/07 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
