品番 : EA915EM-70
品名 : [フリー] アイスベスト(保冷剤・反射テープ付)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 8130338 |
|---|---|---|---|
| 材質 | メッシュ素材 | サイズ | フリー |
| サイズ(cm) | 着丈:約39 すそ幅:約72 胸囲:80~110 背中部分幅:約25 |
ポケット | 3個 |
| ポケットサイズ | 内寸:160×160mm | 付属品 | 保冷剤3個 |
| 用途 | 工事現場での作業や、農作業、ツーリング、ガーデニング、山登りをされる方、また外回りの営業マン、厨房内やエアコン等が使用できない暑い室内作業をされる方など、いろいろな場面でご使用いただけます。 | ||
| 両脇・背中の3ヶ所を保冷剤で冷やします。 | |||
| 空調服の中や安全ベストの下に!保冷剤でひ~んやり!! | |||
| 背面は通気性のよいメッシュ素材を使用。反射テープ付。 | |||
| 面ファスナーで調整可能、ワンタッチバックルベルトで簡単着脱! | |||
| 安全ベストの下に着用可能。 また、空調服の中に着るのもおすすめです。 |
|||
| 保冷剤ポケットはマジックテープ式 | |||
| 〈保冷剤仕様〉 ・サイズ:165×160×15mm ・重量:530g ・保冷時間:6時間(初回時は24時間) |
|||
| 保冷剤は、6時間以上冷凍庫で冷やしてください。 初回は凍りにくいことがありますので、24時間ほど冷やしてください。 カチカチに凍らせた場合の保冷剤の冷却持続時間は約3~4時間です。(炎天下か屋内、また気温など環境により持続時間は変化します) 日中ずっとご使用になりたい場合は、午前と午後で保冷剤を取り替えることをオススメします! アルミコーティングにより冷却温度を抑制(冷えすぎるのを防ぐ)&長持ちする仕様となっています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/07 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2221ページ 2488ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA917H-21 : 165x160x15mm 保冷剤(3個) |
| セット商品 | EA915EM-72 : [フリー] アイスベスト(反射テープ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
