品番 : EA915EM-71A
品名 : [フリー] アイスベスト(反射テープ付)
仕様
メーカー | ミズケイ | 型番 | 5501907 |
---|---|---|---|
名称 | 本体 | サイズ(cm) | (フリー) 着丈:約39cm すそ幅:約72cm 胸囲:82~104cm 背中部分幅:約26cm |
材質 | メッシュ素材 | 保冷時間 | 6時間(初回時は24時間) |
ポケットサイズ | 内寸:160×160mm | 用途 | 工事現場での作業や、農作業、ツーリング、ガーデニング、山登りをされる方、また外回りの営業マン、厨房内やエアコン等が使用できない暑い室内作業をされる方など、いろいろな場面でご使用いただけます。 |
反射テープ付 | |||
安全ベストの下に着用可能。 また、空調服の中に着るのもおすすめです。 |
|||
両脇・背中の3ヶ所を保冷剤で冷やします | |||
面ファスナーで調整可能、ワンタッチバックルベルトで簡単着脱! | |||
背面は通気性に優れています。 | |||
※保冷剤は別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/05/02 05:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA917H-21 : 165x160x15mm 保冷剤(3個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)