品番 : EA915EM-96
品名 : 冷感ヘッドバンド(FREEZE TECH 氷撃)
仕様
| 頭囲 | 53~58cm | 材質 | ナイロン79%、ポリウレタン21% |
|---|---|---|---|
| 暑熱環境下における屋外作業などの暑さ対策と額から流れ出る汗対策に。 | |||
| 表面にあるミクロの穴がニオイ成分を吸着、分解し、不快な臭いの発生も防ぎます。 | |||
| 汗や湿気を利用した吸熱特性により生地の温度が下がることで冷感が持続します。 | |||
| 吸水速乾素材でベタつきにくいです。 | |||
| 繰り返し洗濯しても、冷感プリント性能は持続します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/06 23:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2162ページ 2220ページ 2488ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
