品番 : EA915ER-1
品名 : 送風ファン(作業着用/爽快ジェットファン)
仕様
| サイズ | 103(W)×85(D)×87(H)mm | 材質 | ポリカーボネート、ABS樹脂 クリップ(大):スチール |
|---|---|---|---|
| 重量 | 304g | 電源 | 専用充電バッテリー(9500mAh) |
| 充電時間 | 約6時間 | USBコード長 | 50cm |
| 風量 | 3段階(切替機能付) | 風速 | 弱:6.8m/s 中:9.3m/s 強:12.9m/s |
| 使用時間 | 弱:約16.5時間 中:約8時間 強:約5時間 |
色 | ブラック |
| 付属品 | 充電用USBコード(Type-C)、コイルストラップ、ネックストラップ | ||
| ファンの動作によって、衣服の中に外気を取り込み、汗を蒸発させる気化熱で身体の温度を下げます。 | |||
| バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。 | |||
| 作業着を選ばない後付けタイプ | |||
| 着脱が容易なクリップ式 | |||
| 熱中症予防対策に | |||
| 衣服のベルトまわりにワンタッチで取り付け可能で、工事現場・工場・倉庫・配達作業・農作業など様々なシーンでご利用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/08 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2222ページ 2488ページ | ||||
