品番 : EA915ET-21
品名 : [EA915ET-1A用] バッテリー
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | FB-BT7225 |
---|---|---|---|
バッテリー容量 | min2400mAh | 連続使用時間 | 強:約3時間 弱:約4時間半 ゆらぎモード :約4時間半(風雅ボディ2) |
入力電圧 | DC9V/1.3A | 出力電圧 | DC7.2V/最大2A |
充電時間 | 約5時間(ADP-9V13使用時) | サイズ | 55(W)×25(D)×85(H)㎜ |
重量 | 135g | 材質 | 本体:リチウムイオン、ABS |
EA915ET-1A用バッテリー | |||
腰周りがスッキリ使える小型・軽量リチウムイオン充電池 | |||
※充電には別売ACアダプターEA996ET-102(ADP-9V13)が必要となります |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,230 円(税抜)/ 7,953 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 08:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2283ページ 2550ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA915ET-1A : 送風ファン(風雅ボディ用フルセット) |
関連商品 | EA996ET-102A : ACアダプター(バッテリー充電用/Tajima) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)