品番 : EA915ET-71
品名 : [充電式] 送風ファン(ヘルメット用)
仕様
| メーカー | トーヨーセーフティ | 型番 | No.7707 |
|---|---|---|---|
| 電源 | リチウムイオン電池 アルカリ乾電池単3形3本(別売) |
風量 | 強:約600L/min 弱:約450L/min |
| 使用時間 | 【リチウムイオン電池】 強:約8時間 弱:約14時間 リズム:約10時間 【アルカリ乾電池(別売)】 強:約6時間 弱:約12時間 リズム:約8時間 |
充電時間 | 約6時間 |
| 電池寿命 | 約300回 | サイズ | 130(W)×85(D)×170(H)mm |
| 重量 | 約344g(固定金具、固定具1種含む) | 材質 | ABS、エラストマー、POM、PBT |
| 付属品 | 取付部品6種、バッテリーパック | ||
| あらゆる作業用ヘルメットに取付可能 | |||
| バッテリーパック(USB Type-C充電)または乾電池によるハイブリッド電源 | |||
| 可動式構造でヘッドライトのバッテリースペースを確保できるため、ヘッドライトと併用可能 | |||
| 帽体内部や首元へパワフル送風 | |||
| ※ヘルメットは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 349 (2026/10/20 22:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA915ET-81 : 替バッテリー(EA915ET-71用) |
