詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915G-123

品名 : [LL] メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革)

内側は快適なフリースで、冷気から手を守ります

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MFF-95-011
シリーズ FASTFIT サイズ LL
全長 270mm 掌周り 240mm
中指長さ 90mm 厚み 0.7mm
材質 手の平:合成皮革
手の甲:ポリエステル、ナイロン、スポンジフォーム
仕様 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応(親指、人差し指部分のみ)
ゴム絞り
内側は快適なフリースで、冷気から手を守ります。
親指、人差し指部分はタッチスクリーン対応
追加説明
カタログ価格

2,370 (税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/05/07 15:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2227ページ

代替品

EA353BT-344
  • 品番

    EA353BT-344

  • コメント

    違い:厚み、全長、材質など

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top