詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915G-98

品名 : [L] 手袋(防寒)

仕様

サイズ L 全長 290mm
掌周り 250mm 中指長さ 90mm
厚み 3.2mm 材質 ナイロン、ポリエステル
カラー 黒
手首サイズ調節可能
手のひらは補強されています。
追加説明
カタログ価格

2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/12 18:24現在)

商品入数 1 販売単位 双
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top