品番 : EA915GA-51
品名 : [ S] 防寒ベスト(Navy)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
背中下部が前面に比べ長くなっているので保温効果が上がります
仕様
材質 | 表・裏:ナイロン、中綿:ポリエステル | 適応温度 | 約-17℃ |
---|---|---|---|
開閉方法 | 前開き・ジッパー式 | サイズ | S |
着丈 | 前:64cm、後:72cm | 肩幅 | 39cm |
胸幅 | 45cm | 重量 | 約285g |
中綿は軽くて、暖かいポリエステル製 | |||
後身ごろは前身ごろより長くなっているので保温効果が上がります。 | |||
脇はストレッチニットで、ピッタリフィットします。 | |||
襟はニット製 | |||
胸と前両サイドにポケット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 11:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GA-51 [ S] 防寒ベスト(Navy) |
EA915GA-52 [ M] 防寒ベスト(Navy) |
EA915GA-53 [ L] 防寒ベスト(Navy) |
EA915GA-54 [ XL] 防寒ベスト(Navy) |