品番 : EA915GB-64
品名 : [ XL] 防寒ジャケット(Sage)
420デニールで強靭性があり、防風・防水素材を布地内側に使用
仕様
材質 | ナイロン、ポリエステル | ||
---|---|---|---|
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 | |||
適応温度 | 約-45℃ | ||
開閉は耐錆性と耐久力のあるジッパーとスナップボタン使用 | |||
袖口ジャージ絞り | |||
サイズ | XL |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,100 円(税抜)/ 43,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/25 23:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2328ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GB-62 [ M] 防寒ジャケット(Sage) |
EA915GB-63 [ L] 防寒ジャケット(Sage) |
EA915GB-64 [ XL] 防寒ジャケット(Sage) |
EA915GB-65 [2XL] 防寒ジャケット(Sage) |