品番 : EA915GC-12
品名 : [ M] 防寒オーバーオール(Navy)
420デニールで強靭性があり、防風・防水素材を布地内側に使用
仕様
材質 | ナイロン、ポリエステル | ||
---|---|---|---|
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 | |||
適応温度 | 約-45℃ | ||
ゆったりしたポケットが3つ付いています。 | |||
前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ | |||
サイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。 | |||
サイズ | M |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,600 円(税抜)/ 34,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/25 23:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2328ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GC-12 [ M] 防寒オーバーオール(Navy) |
EA915GC-13 [ L] 防寒オーバーオール(Navy) |
EA915GC-14 [ XL] 防寒オーバーオール(Navy) |
EA915GC-15 [2XL] 防寒オーバーオール(Navy) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA915GB-32 : [ M] 防寒ジャケット(Navy) |