詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GE-12

品名 : フェイスプロテクター(防寒)

湿気を外に逃がすが、風は通さない素材です

仕様

材質 ポリアミド 重量 約40g
極薄のストレッチマスク
湿気を外に逃がしても、風は通さない素材です。
中央部分には裏地に薄いフリース付、両サイド部分には付いていません。
肩から首にかけて防寒します。
全長は前後で長さが異なり、前:約410mm、後:約340mm
30℃以下の水で洗濯機で洗濯できます。
超薄型のストレッチ素材はぴったりと快適にフィットし、ラミネート加工された生地が優れた防風バリアとして機能します。
追加説明
カタログ価格

3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 162

(2026/11/23 10:34現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2223ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top