詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GE-71

品名 : 270x240mm ネックウォーマー(防寒/2WAY)

仕様

サイズ 270×240mm 重量 50g
材質 ポリエステル
ネックウォーマーと帽子使いができる2WAYタイプです
上部の紐をしめて帽子にできます。
取扱説明書付
追加説明
カタログ価格

735 円(税抜)/ 809 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 183

(2026/10/21 06:56現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2223ページ
ウェブカタログ画像
  • ※上部の紐をしめて帽子にできます

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top