詳細表示

このページのURL:

品番 : EA915GF-33

品名 : [XL] 手袋(防寒 -12゚C/ウール・フリース)

ウールとフリース裏地で断熱性に優れ、快適で温かい手袋です

仕様

全長 275mm サイズ XL
材質 表:ウール、裏:フリース 掌周り 225mm
中指長さ 80mm 厚み 1.5mm
適応温度 -12℃
ウールとフリース裏地で断熱性に優れ、快適で温かい手袋です
伸縮性のある2層ニット袖口
ウール製品のお手入れは、中性洗剤を使用してぬるま湯で手洗いしてください。約10分間水に浸し、平らな場所に広げて乾燥させてください。形が崩れる可能性があるため、吊り干しは避けてください。
追加説明
カタログ価格

2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/15 03:52現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2226ページ

代替品

EA915G-78
  • 品番

    EA915G-78

  • コメント

    XL 防寒手袋

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top