品番 : EA915GG-77
品名 : [L] 防寒ソックス(ロング)
仕様
メーカー | おたふく手袋 | 型番 | HA-418 |
---|---|---|---|
材質 | クロロプレンゴム90%、ナイロン10%、 滑り止め部:塩化ビニール |
||
寒冷地作業・屋外作業からレジャーまでしっかりサポート | |||
サイズ | L | ステッチカラー | ブラック |
入数 | 1足入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/04/25 16:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2309ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GG-77 [L] 防寒ソックス(ロング) |
EA915GG-78 [LL] 防寒ソックス(ロング) |