品番 : EA915GH-61
品名 : [フリー] ヒーターベスト
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | HD-VE741N |
---|---|---|---|
サイズ | フリー(メンズM~3L相当) | 重量 | 315g |
材質 | 本体:ナイロン・ポリエステル | 連続使用時間 | 強:4.5時間、中:6時間、弱:10時間 |
対応バッテリー | FB-BT7455BK(風雅バッテリー)・PT-EB18(電基地)+LB1840(太軸インパクトバッテリー) | ||
バッテリーで体を暖めるインナーベスト | |||
冷えやすい背中・腰・腹に発熱体を配置 | |||
発熱体はカーボンファイバーを使用。発熱時に遠赤外線効果もあり、血液の循環を促進、体を芯から温めます | |||
M~3Lサイズまで対応したフリーサイズ | |||
ベルトでフィット感を調整できるVF(Variable Fit)構造 |
|||
充電池をズボンのポケット等に収納できる延長ケーブル付(50㎝) | |||
洗濯可能(手洗いのみ) | |||
※ご使用になる際は、直接肌の上に着用せず、必ずシャツ等の上から着用してください | |||
※充電池・充電器は別売です。別途お買い求めください | |||
清涼ファン風雅ボディ用バッテリーと太軸インパクトの電基地を電源に使用可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 08:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2327ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA996ET-101 : DC7.4V/5500mAh 交換用バッテリー(Tajima) |
オプション | EA996ET-102A : ACアダプター(バッテリー充電用/Tajima) |