品番 : EA915GM-72
品名 : [ XL] 防寒ロングコート(Sage)
420デニールで強靭性があり、防風・防水素材を布地内側に使用
仕様
材質 | ナイロン、 ポリエステル | ||
---|---|---|---|
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 | |||
適応温度 | 約-45℃ | ||
袖口ジャージ絞り | |||
ボタンとジッパーのダブル開閉タイプ | |||
丈がひざまで有り、ラグラン袖で動きやすく、調整自由なフロントベルトと裏地に縫い込まれた伸縮性のあるバンドが着心地をよくします。 | |||
フード付 | |||
サイズ | XL | ||
ズボンは別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
41,100 円(税抜)/ 45,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/03/29 22:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2327ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA915GC-24 : [ XL] 防寒オーバーオール(Sage) |
オプション | EA915GC-25 : [2XL] 防寒オーバーオール(Sage) |