品番 : EA915GM-8
品名 : [ XL] 防寒服上下セット(Navy)
仕様
材質 | ナイロン、ポリエステル | ||
---|---|---|---|
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 | |||
適応温度 | 約-45℃ | 用途 | 冷凍庫、冷蔵庫作業用 |
袖口ジャージ絞り | |||
前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ | |||
ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。 | |||
サイズ | XL |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
64,900 円(税抜)/ 71,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/03/29 06:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2328ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GM-6 [ M] 防寒服上下セット(Navy) |
EA915GM-7 [ L] 防寒服上下セット(Navy) |
EA915GM-8 [ XL] 防寒服上下セット(Navy) |
EA915GM-9 [2XL] 防寒服上下セット(Navy) |