品番 : EA915GM-83
品名 : [ L] 防寒ロングコート(Navy)
420デニールで強靭性があり、防風・防水素材を布地内側に使用
仕様
材質 | ナイロン、ポリエステル | 適応温度 | 約-46℃ |
---|---|---|---|
420デニールで強靭性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。 【A】袖口ジャージ絞り 【B】ズボンのポケットに手を入れやすい様に、サイドに開口部があります。 |
|||
サイズ | L |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,700 円(税抜)/ 46,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/25 17:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
カタログページ | 2327ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA915GM-83 [ L] 防寒ロングコート(Navy) |
EA915GM-84 [ XL] 防寒ロングコート(Navy) |
EA915GM-85 [2XL] 防寒ロングコート(Navy) |