品番 : EA915GN-4
品名 : [3L] 防寒ウレタン手袋(耐油)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 282 |
---|---|---|---|
サイズ | 3L | 全長 | 300mm |
厚み | 3.1mm | 掌周り | 280mm |
中指長さ | 90mm | 重量 | 80g |
材質 | 表:ナイロン、ポリウレタン 裏:アクリル、ポリウレタン |
カラー | 本体:ブルー 裾:レッド |
適応温度 | -60℃ | スベリ止 | 有 |
用途 | 除雪作業、冷凍庫内での作業、冬場の屋外作業 | 特長 | ・手袋裏側に起毛させたパイル地を採用することで、保温性を高めています。 ・寒冷地でのオペレーションに威力を発揮します。 ・-60℃の低温化でも柔軟性を保持。 ・特殊樹脂をコーティング、高いスベリ止効果を発揮します。 ・耐油性に優れています。 ・軽量で作業性抜群です。 |
入数 | 1双入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 12:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
|
拡大
※品番により、裾の色が変わります。