品番 : EA915RB-4
品名 : 265x125cm ゴムボート(4人用)
仕様
| メーカー | アキレス(Achilles) | 型番 | EC4-642 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 265cm | 全幅 | 125cm |
| 定員/積載重量 | 4人/360kg | 付属品 | オール(×2)、フットポンプ、椅子板、キャリーバッグ、リペアキット |
| 総重量 | 21.5kg | ||
| ウッドフロアモデル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
96,000 円(税抜)/ 105,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 19:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2458ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA915R-10A : 1.2HP ゴムボート用・船外機 |
