詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916-12

品名 : アーミーナイフ(カモフラージュ)

仕様

メーカー ビクトリノックス(VICTORINOX) 型番 1.3713.94
商品名 ハントマン ハンドルサイズ 長さ:91mm
幅:26mm
高さ:21mm
カラー グリーン(カモフラージュ) 重量 97g
使用頻度の高いツールをバランスよく搭載し、握りやすく使いやすいサイズ。
のこぎりやはさみがついているので、アウトドア、レジャー、防災用にも最適です。
【16機能】
1.ラージブレード(大刃)
2.スモールブレード(小刃)
3.コルクせん抜き
4.リーマー(穴あけ)
5.千枚通し
6.はさみ
7.のこぎり
8.マルチフック
9.キーリング
10.ピンセット(毛抜き)
11.ツースピック(つまようじ)
12.カン切り
13.せん抜き
14.マイナスドライバー 3mm
15.マイナスドライバー 6mm
16.ワイヤーストリッパー
追加説明

カタログ価格

6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 17:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2456ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top