品番 : EA916CA-17
品名 : 20x300mm 万能シャープナー
仕様
| 用途 | 包丁・鎌・鋏・草刈刃等の研磨に | 刃幅 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 300mm | 刃長 | 195mm |
| 材質 | 刃:炭素鋼 グリップ:ポリプロピレン |
重量 | 166g |
| 万能・簡単・安全 刃研ぎやすり | |||
| 荒研ぎ・仕上げが一本でOK! ダイヤモンド4面タイプ | |||
| 家庭用刃物から農業・山林用まで、完全プロ仕様 | |||
| 曲がった刃も直線の刃にも、両方に対応します。 | |||
| にぎりやすく作業しやすいグリップハンドル | |||
| 滑り止めツバ付きで安全作業 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2501ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
