詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916CA-18

品名 : 20x255mm ナイフシャープナー

仕様

用途 鎌、鉈、鋏、包丁などの刃研ぎに 刃幅 20㎜
全長 255mm 刃長 150mm
先端で細かいところまで研げて、4役こなせるダイヤモンドシャープナー
荒研ぎ・仕上げが一本でOK!
曲がった刃も直線の刃にも、両方に対応します。
握りやすく作業しやすいグリップハンドル
滑り止めツバ付きで安全・ラクラク作業
台所の包丁差しに収納可能
追加説明
カタログ価格

3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 12:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2115ページ
ウェブカタログ画像
  • 包丁を研ぐ
  • 草刈刃を研ぐ
  • ナタを研ぐ
  • 鋏を研ぐ
  • 刈込鋏を研ぐ
  • 台所の包丁差しに収納可能
  • 荒研ぎ面
  • 仕上げ面

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top