詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916DB-100

品名 : 58x28mm ポケットツール

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UM-1558
材質 ステンレス鋼 サイズ 58×28×厚さ8mm
耐荷重 1kg 機能 スマホスタンド、栓抜き、キーホール、吊り下げ可能(※吊り下げ使用orリングハンガー使用)、触れたくないものを押せる
ポケットサイズで4機能を装備
追加説明
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/18 11:33現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • リングハンガーの使用方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top