品番 : EA916FA-1
品名 : 850- 950mm トレッキングステッキ(伸縮型)
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UM-2313 |
---|---|---|---|
材質 | シャフト:アルミニウム合金、 グリップ:ウレタンフォーム、 Tグリップ:ポリプロピレン |
全長(mm) | 850~950 |
収納サイズ(mm) | 450 | 重量(g) | 220 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/14 06:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2565ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA916FA-11 : プロテクター(トレッキングステッキ用) |
オプション | EA916FA-12 : 雪原バスケット(トレッキングステッキ用) |
拡大