詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HB-31A

品名 : 117mm ネイルニッパー

仕様

メーカー マルト長谷川工作所(KEIBA) 型番 NP-1020N
全長 115mm 刃長 14mm
重量 55g 材質 特殊ステンレス鋼
ストレート刃
耐久性の高いダブルリーフスプリング採用で、より手にフィットするグリップ設計。
手の爪はもちろん、肥厚した足爪や変形した足爪も滑らかに整えます
手のひらに収まるちょうどよいサイズと軽さ
錆びにくく衛生的なオールステンレス製
追加説明
カタログ価格

7,560 (税抜)/ 8,316 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/02 08:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2129ページ

代替品

EA916HH-26
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top