品番 : EA916HB-6A
品名 : 120mm 爪切り(ヤスリ付)
仕様
| メーカー | マルト長谷川工作所(KEIBA) | 型番 | WN-3010 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 特殊ステンレス鋼 | 全長 | 120mm |
| 刃長 | 13mm | 重量(爪切り) | 35g |
| 付属品 | 爪ヤスリ、爪飛びガード(マグネット着脱式) | ||
| アール刃タイプ | |||
| 爪に衝撃を与えず軽い力で切れます。 | |||
| ニッパータイプは相手の爪を切るのに適しているので、 医療や介護の分野にも最適です。 |
|||
| 巻き爪・分厚い爪・割れやすい爪にも安心して使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 16:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2129ページ | ||||
代替品
![]() |
|

