詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HD-12

品名 : 105mm にぎり鋏

仕様

全長 105mm 刃長 30mm
刃材質 特殊刃物鋼 重量 30g
裁縫、縫製作業時の糸切り等に最適です。
しなやかな使い心地と繊細な切れ味が楽しめます。
刃先が爪型になっており、糸を布からつまむ事ができます。
使用後は油などで刃先を拭いてください。
追加説明
カタログ価格

3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/09 11:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2085ページ

代替品

EA916HD-25
  • 品番

    EA916HD-25

  • コメント

    違い:刃長、材質

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top