詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HD-18

品名 : 105mm にぎり鋏(反り刃)

仕様

全長 105mm 刃長 35mm
材質 刃:高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)
イブシ仕上(ソリ刃はミガキ仕上)
重量 約20g
表面はサビに強いイブシ加工。(ソリ刃はミガキ仕上)
日本古来より伝えられたにぎりはさみは、その便利な実用性のため、現在でも糸切用としての必需品となっています。
ご家庭用、本職用として、その素晴しい切れ味と使い良さで、あなたのニーズにお答えできるはさみです。
手打・ソリ刃
追加説明
カタログ価格

3,590 (税抜)/ 3,949 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/15 04:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2085ページ

代替品

EA916HD-13A
  • 品番

    EA916HD-13A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top