詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HH-29

品名 : 127mm ニッパー型爪切り

仕様

メーカー グリーンベル 型番 G-1051
刃形状 カーブ刃 全長(mm) 127
材質 刃部:ステンレス刃物鋼
バネ:ステンレス
ハンドル:エラストマー
爪飛びガード:ポリカーボネート・ネオジム磁石
つめ飛びガード 全長:34mm
重量:2g
重量 ニッパー:45g
取り外し自由なガード付きで、爪飛びも軽減できます。
バネの反発力を利用し、軽い力でもスパッと切っていけます。
分厚い硬い爪、変形爪や巻き爪に最適です。
耐久性に優れ、長くお使いいただけます。
日本製
追加説明
カタログ価格

3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/10 02:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2129ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top