詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HH-41

品名 : 125mm ニッパー型爪切り(巻き爪専用)

仕様

メーカー グリーンベル 型番 QQ-03
刃形状 凸刃 全長 125mm
材質 刃:ステンレス刃物鋼
バネ:ステンレス
キャップ:エラストマー
重量 81g
安全キャップ付
刃が肌を避けるよう外向きに反った凸刃形状。
★爪中央から切れるので、巻き爪の原因となる、角の切りすぎや深爪を防ぎます。
巻き爪専門医の意見から生まれた巻き爪専用のニッパー
従来のニッパーと違って、新形状の凸刃ニッパーは刃が刃だを避けるように外向きに反った凸刃形状ですので、爪の中央からサクサクと切れて、肌も傷つけず切る事ができます。
追加説明
カタログ価格

2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/05 00:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2129ページ
ウェブカタログ画像
  • ★爪中央から切れるので、巻き爪の原因となる、角の切りすぎや深爪を防ぎます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top