詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HH-42

品名 : 120mm ニッパー型爪切り(巻き爪専用)

仕様

メーカー グリーンベル 型番 G-1029
全長(mm) 120 刃形状 カーブ刃
材質 刃部:ステンレス刃物鋼
バネ:ステンレス
キャップ:エラストマー
ハンドル:エラストマー
重量 45g
専用キャップ付き
爪の中央から少しずつ切れる巻き爪専用ニッパー
バネはねじりコイルばねを使用。耐久性も長く、開閉をスムーズにでき長時間使用しても疲れにくく、爪を楽にカットできます。ご使用時はバネを起こしてご使用ください。
通常のニッパーとは違い、刃が凸刃になっているので、真ん中から爪を切っていけます。刃は外側に反っており、肌に直接触れることを軽減できる安全設計です。
巻き爪専門医との共同開発品
日本製
追加説明
カタログ価格

3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/24 16:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2129ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top