詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916HH-51

品名 : 身だしなみセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー グリーンベル 型番 G-3107
セット内容 ニッパー爪切り・爪やすり・驚きの毛抜き(先丸)・セーフティはさみ・スクリュー耳かき ケースサイズ 95×120mm
重量 164g
合成皮革(PU)のケース付
切れ味、使用感の良いグルーミングツールのセットです。
ポケットタイプのケースで簡単に収納でき、持ち運びも便利。
追加説明
カタログ価格

4,660 (税抜)/ 5,126 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/20 07:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2129ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top