品番 : EA916JA-31
品名 : 錐用ハンドル
仕様
| 全長 | 98mm | 材質 | 木、真鍮 |
|---|---|---|---|
| 適合錐 | EA916JA-17、18、21、22、24 | 重量 | 56g |
| 真鍮のチャックが錐をしっかり掴みます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2097ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA916JA-17 : 38.1mm 皮革用錐 |
| オプション | EA916JA-18 : 44.4mm 皮革用錐 |
| オプション | EA916JA-21 : 50.8mm 皮革用錐 |
| オプション | EA916JA-22 : 51.4mm 皮革用錐 |
| オプション | EA916JA-24 : 63.5mm 皮革用錐 |
ウェブカタログ画像
拡大
